ZENM-BLU 全天候マーカー 中字・丸芯 TAJIMA 54863559

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ZENM-BLU 全天候マーカー 中字・丸芯 TAJIMA 54863559
ZENM-BLU 全天候マーカー 中字・丸芯 TAJIMA 54863559
ZENM-BLU 全天候マーカー 中字・丸芯 TAJIMA 54863559
ZENM-BLU 全天候マーカー 中字・丸芯 TAJIMA 54863559

全天候マーカー 中字・丸芯

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
インク色
内容量1個注文コード54863559品番ZENM-BLU
参考基準価格(税別)¥740販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499

濡れた面にもそのまま書ける 全天候型マーカー

用途建築用すみつけマーカー先芯丸芯線幅(mm)2インク色商品タイプ使い切り本体線の太さ中字
注意
※使用後は必ずキャップをしてください。筆記以外には使用しないでください。火気に近づけないでください。幼児の手に届く所に置かないでください。製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。

商品説明動画

【TAJIMA】タジマの筆記具シリーズ
この動画は、3が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-27
用途: 鋼材等への記載
都建設工業株式会社建設業・工事業

水にぬれていてもかけるので頼りになります。
また色も数種類あるので使いやすいです。

2024-10-03
用途: 冷凍サンプルに記入
製造業

冷凍庫から出してすぐの袋にそのまま文字が書けます。
もっと早く購入すれば良かった!と思うくらいストレスが減りました。
ただ、書いてすぐは、こすると文字が消えます。
触れないように冷凍庫に戻すと、そのうち乾いて、文字が定着しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

工業用マーカー/アートマーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする