DFP-B しおりフィルムフセン ナカバヤシ 54863866

DFP-B しおりフィルムフセン ナカバヤシ 54863866
DFP-B しおりフィルムフセン ナカバヤシ 54863866
DFP-B しおりフィルムフセン ナカバヤシ 54863866

しおりフィルムフセン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
商品構成単色
B(ブルー)
B(ブルー)
P(ピンク)
Y(イエロー)
P(ピンク)・B(ブルー)・Y(イエロー)
内容量1個注文コード54863866品番DFP-B
参考基準価格(税別)¥460販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
399

書籍に挟まれているスリップをモチーフにしたPETフィルムの付箋です。手帳や本などに挟んでしおりとして使用しながら必要な時にさっと使えます。下地が見える半透明なので資料やノートの使用にピッタリ。PET素材なので丈夫である程度繰り返し使えます。

材質PP/PET形状正方形・長方形・短冊形B(ブルー)タイプOP袋入本体質量(g)11寸法(縦×横)(mm)台紙:168×44寸法(縦×横×厚さ)(mm)本体:137×42×2製品質量(g)14商品構成単色RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

付箋(ふせん)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする