ナカバヤシ
フォトランク FCアルバム L タテ ドット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
色
(R)レッド
(R)レッド
(B)ブルー
全2種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
54864119
品番
A-FTPT-301-R
参考基準価格(税別)
¥920
販売価格(税込)
¥934
販売価格(税別)
¥
849
バスケットに入れる
スマートフォンでの撮影に多いタテ向き写真を飾ることができます。
収納サイズ
L判60枚
色
(R)レッド
サイズ(mm)
タテ175×ヨコ138×背巾40
本体質量(g)
270
表紙仕様
ポリプロピレン貼表紙
製本
リング式製本
台紙
ポリプロピレン製L判3層黒エンボス台紙30枚(写真収納枚数:L判60枚)
仕様
透明プラスチックカバー付、透明袋入
RoHS指令(10物質対応)
対応