曜日別特売
【ワケあり】 メガホン ハンディ モノタロウ 54864505

 

【ワケあり】 メガホン ハンディ モノタロウ 54864505
【ワケあり】 メガホン ハンディ モノタロウ 54864505
【ワケあり】 メガホン ハンディ モノタロウ 54864505
【ワケあり】 メガホン ハンディ モノタロウ 54864505
モノタロウ

メガホン ハンディ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1台
注文コード
54864505
品番
【ワケあり】
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。

※マイク、サイレンの2種類の機能を備えています。
※先端部にゴムを使用していますので、本体に傷がつきにくく、また机などに傷を付けにくい構造になっています。
※取っ手部分も折りたためますので、カバン等にも入れても邪魔になりません。
※ベルト付きなの肩にぶらさげれます。

用途
工場内、工事現場、警備作業や緊急時対応にて。
付属品
ストラップ(長さ約270~380mm)
材質
ABS
長さ(mm)
(把手)約110
質量(g)
約450(電池を除く)
種類
ハンドタイプ
寸法(幅W×奥行D)(mm)
140×220
最大出力(W)
10
機能
マイク、サイレン(外国パトカー音)
使用電池
単2形アルカリ乾電池×4本(別売)
有効距離(m)
約200(使用状況により有効距離は異なる場合があります。)
商品状態
※理由あり(ストラップ長さは300mm固定で調整できません)
取扱説明書:
注意
※音量に関しては、周囲の環境に注意してご使用ください。
※人や動物など、耳元で使用しないでください。
※防水、防滴機能は完備しておりませんので、水気のある場所で使用しないでください。
※高温になる場所では使用しないでください。変形する恐れがあります。
※落としたり、強い衝撃を与えないでください。故障の原因となります。
※ストラップを首にぶらさげたり、使用する際にストラップを持って振り回したりしないでください。首が締まったり、人にけがをさせる恐れがあります。
※長期間使用しない場合は、電池を抜いて保管してください。
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする