SUS-100MH(校正証明書・トレサビリティ体系図付) ステンレス(SUS)製シクネスゲージ シム&ゲージ 54866439

ステンレス(SUS)製シクネスゲージ

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送20日以内出荷とは
内容量1セット長さ(mm)100枚数10注文コード54866439品番SUS-100MH(校正証明書・トレサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980
長さ(mm)100枚数10リーフ組合せ(mm)0.10、0.20、0.30、0.40、0.50、0.60、0.70、0.80、0.90、1.00リーフ幅(mm)12.7校正証明書付き
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)5,000/税込5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シクネスゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする