仕様●ベゼル形状:フラッシュ形●ベゼル仕上:ブライトクローム電圧DC24V材質(本体)ポリカーボネート樹脂電圧(V)AC/DC24保護構造IP67照光方式点灯タイプ保存温度(℃)-30~65(ただし、結露しないこと)LED色高輝度赤使用周囲温度(℃)-30~65(ただし、結露しないこと)取付穴径(Φmm)16材質(パッキン)-リード線AWG22端子はんだ端子/ファストン端子(W2.8 × 0.8t)アズワン品番64-3719-64動作電流(mA)20(Typ.)動作電圧(V)DC21.6~26.4(min.~max.)