仕様●ベゼル形状:突形●ベゼル仕上:ブライトクローム電圧DC24V材質(本体)ポリカーボネート樹脂電圧(V)AC/DC24保護構造IP67照光方式点灯タイプ保存温度(℃)-40~85(ただし、結露しないこと)LED色高輝度緑使用周囲温度(℃)-40~85(ただし、結露しないこと)取付穴径(Φmm)6材質(パッキン)ニトリルゴムリード線UL1061(AWG24)端子エポキシ樹脂リード線アズワン品番64-3719-95動作電流(mA)20(Typ.)動作電圧(V)DC21.6~26.4(min.~max.)