曜日別特売
Q8F5CXXHG24AE Qシリーズ LED 表示灯 IDEC(和泉電気) 54866806

Qシリーズ LED 表示灯

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個電圧DC24V取付穴径(Φmm)8LED色高輝度緑注文コード54866806品番Q8F5CXXHG24AE
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798
仕様●ベゼル形状:フラッシュ形●ベゼル仕上:ブライトクローム電圧DC24V材質(本体)ポリカーボネート樹脂電圧(V)AC/DC24保護構造IP67照光方式点灯タイプ保存温度(℃)-40~85(ただし、結露しないこと)LED色高輝度緑使用周囲温度(℃)-40~85(ただし、結露しないこと)取付穴径(Φmm)8材質(パッキン)ニトリルゴムリード線UL1061(AWG24)端子エポキシ樹脂リード線アズワン品番64-3720-12動作電流(mA)20(Typ.)動作電圧(V)DC21.6~26.4(min.~max.)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする