IDEC(和泉電気)
Qシリーズ LED 表示灯
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
電圧
DC24V
取付穴径(Φmm)
8
LED色
高輝度黄
注文コード
54866876
品番
Q8P5CXXHY24AE
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
電圧・取付穴径・LED色
など
92
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●ベゼル形状:突形●ベゼル仕上:ブライトクローム
電圧
DC24V
材質(本体)
ポリカーボネート樹脂
電圧(V)
AC/DC24
保護構造
IP67
照光方式
点灯タイプ
保存温度(℃)
-40~85(ただし、結露しないこと)
LED色
高輝度黄
使用周囲温度(℃)
-40~85(ただし、結露しないこと)
取付穴径(Φmm)
8
材質(パッキン)
ニトリルゴム
リード線
UL1061(AWG24)
端子
エポキシ樹脂リード線
動作電流(mA)
20(Typ.)
動作電圧(V)
DC21.6~26.4(min.~max.)