IDEC(和泉電気)
Qシリーズ LED 表示灯
商品レビューを投稿する
64日以内出荷
返品不可
64日以内出荷とは
内容量
1個
電圧
DC12V
取付穴径(Φmm)
12
LED色
高輝度橙
注文コード
54866937
品番
Q12P5CXXHO12E
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
この商品は
電圧・取付穴径・LED色
など
92
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●ベゼル形状:突形●ベゼル仕上:ブライトクローム
電圧
DC12V
材質(本体)
ポリカーボネート
電圧(V)
DC12
保護構造
IP67
照光方式
点灯タイプ
保存温度(℃)
-40~85(ただし、結露しないこと)
LED色
高輝度橙
使用周囲温度(℃)
-40~85(ただし、結露しないこと)
取付穴径(Φmm)
12
材質(パッキン)
-
リード線
UL1061(AWG24)
端子
エポキシ樹脂リード線
アズワン品番
64-3719-56
動作電流(mA)
20(Typ.)
動作電圧(V)
DC10.8~13.2(min.~max.)