極数単極双投回路構成ON、OFF、ONレバー長さ(mm)標準17.5仕様●レバーロック:ロックなし●ナット締付トルク(N/m): 2max●ランプ負荷:DC28V 3A保護構造IP67材質(本体)ポリエステル樹脂規格UL1054端子形状はんだ端子形/クイックコネクト端子保存温度(℃)-40~85絶縁抵抗(MΩ)1000min.(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-40~85取付穴径(Φmm)12.2接触抵抗(mΩ)100max.(初期値)接点材質銀抵抗負荷DC28V 15A適合パネル厚さ(mm)4max.アズワン品番64-3721-54耐電圧(V)AC2500(端子間)、AC3000(端子-フレーム間)機械的寿命(万回)4電気的寿命(万回)1