CT47-001N022 CTシリーズ 防水形トグルスイッチ IDEC(和泉電気) 54867558

CTシリーズ 防水形トグルスイッチ

商品レビューを投稿する
81日以内出荷返品不可81日以内出荷とは
端子形状ねじ端子
極数2極双投
回路構成MOM、OFF、MOM
取付穴径(Φmm)12.2
内容量1個注文コード54867558品番CT47-001N022
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598
極数2極双投回路構成MOM、OFF、MOMレバー長さ(mm)標準17.5仕様●レバーロック:ロックなし●ナット締付トルク(N/m): 2max●ランプ負荷:DC28V 3A保護構造IP67材質(本体)ポリエステル樹脂規格UL1054端子形状ねじ端子保存温度(℃)-40~85絶縁抵抗(MΩ)1000min.(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-40~85取付穴径(Φmm)12.2接触抵抗(mΩ)100max.(初期値)接点材質抵抗負荷DC28V 15A適合パネル厚さ(mm)4max.アズワン品番64-3721-61耐電圧(V)AC2500(端子間)、AC3000(端子-フレーム間)機械的寿命(万回)4電気的寿命(万回)1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

トグルスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする