アネスト岩田
大形低圧スプレーガン(圧送式)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
ノズル口径(Φmm)
1
1
1.4
1.2
空気使用量(L/min)
430
470
430
パターン開き(mm)
280
250
300
280
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
54868958
品番
WIDER2L-2-10G2P
参考基準価格(税別)
¥62,900
販売価格(税込)
¥58,278
販売価格(税別)
¥
52,980
バスケットに入れる
エルゴノミクスデザインを追求。軽量化。メンテナンス性の向上。リニアに反応するパタン調整装置。個体差の少ない空気弁シートセットで安定性向上。
用途
大物部品・車両などの大物、ライン塗装用
空気使用量(L/min)
430
パターン開き(mm)
280
吹付空気圧力(MPa)
0.2
ノズル口径(Φmm)
1
所要圧縮機(kw)
1.5~2.2
吹付距離(mm)
200
塗料供給方式
圧送式
噴射量(mL/min)
130
アズワン品番
64-4998-53
ニップル
空気:G1/4、塗料:G3/8