WIDER2L-2-12G2P 大形低圧スプレーガン(圧送式) アネスト岩田 54868967

大形低圧スプレーガン(圧送式)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
ノズル口径(Φmm)1.2
空気使用量(L/min)430
パターン開き(mm)300
内容量1台注文コード54868967品番WIDER2L-2-12G2P
参考基準価格(税別)¥62,900販売価格(税込)¥58,278
販売価格(税別)
52,980

エルゴノミクスデザインを追求。軽量化。メンテナンス性の向上。リニアに反応するパタン調整装置。個体差の少ない空気弁シートセットで安定性向上。

用途
大物部品・車両などの大物、ライン塗装用
空気使用量(L/min)430パターン開き(mm)300吹付空気圧力(MPa)0.2ノズル口径(Φmm)1.2所要圧縮機(kw)1.5~2.2吹付距離(mm)200塗料供給方式圧送式噴射量(mL/min)150アズワン品番64-4998-54ニップル空気:G1/4、塗料:G3/8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スプレーガン本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする