375646 ベルフラップ 日本緑十字社 54869107

 

375646 ベルフラップ 日本緑十字社 54869107
375646 ベルフラップ 日本緑十字社 54869107

ベルフラップ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード54869107品番375646
参考基準価格(税別)¥1,100販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

さらっとした肌触りのメッシュ素材を組み合わせた快適・爽快な製品です。手洗い洗濯が可能です。ヘルメットを装着して行う作業等に適しています。水に浸すだけで、約1時間涼感効果が持続します。水に浸しなおすだけで、繰り返し使用できます。付属の保冷剤を凍らせて使えばより涼しく快適になります。

用途熱中症予防対策に。仕様手洗い可セット内容保冷剤×1個厚さ(mm)5寸法(mm)155×165材質/仕上本体:ポリエステルサックスアズワン品番64-2303-31
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

熱中対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする