VHT-YAJIRUSHI-R ベルデビバ矢印テープ 10枚入 ミドリ安全 54869466

ベルデビバ矢印テープ 10枚入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1組(10枚)注文コード54869466品番VHT-YAJIRUSHI-R
参考基準価格(税別)¥5,280販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

表面に特殊なコーティング加工をしてあるので、擦ってもキズが付きにくく、光沢も長く維持できます。汚れに強く、油性マジックなどの頑固な汚れもふき取るだけで楽に落ちます。きれいな状態が長持ちするので貼り替え頻度が少なく済みます。抗菌加工済みで、擦れても粉塵が出にくいので、病院や食品工場などでも安心です。不燃材認定合格の素材なので、熱や薬品に強く変形しにくいです。薬品をこぼしても表面は変化せず、焦げ跡なども、簡単に拭き取れます。

用途屋内用。工場などの安全通路表示として。材質基材:ペットフィルム、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.16引張強度(N/mm)130/10粘着力(N/mm)12.2/24
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

JIS安全標識の一般事項
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/jis_safety/
2022-06-09

作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする