ミドリ安全
低発塵手袋 (指切りタイプ)10双入
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
サイズ
M
S
M
L
全長(cm)
11
10
11
12
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(10双)
注文コード
54869859
品番
MCG-703N-M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
ノンコートの指切りタイプです。
用途
物流などの仕分け、包装作業に。農業や、園芸に。手袋のインナーとして。
材質
袖口部分:ポリエステル、ゴム
厚さ(mm)
0.6
色
ホワイト
サイズ
M
全長(cm)
11
材質(裏)
綿、ナイロン
材質(表)
100%メタ系アラミド
コーティング
ノンコート
手のひらまわり(cm)
18
色(手首部)
グリーン
ゲージ数
15
アズワン品番
65-2046-48