曜日別特売
1100×25 透明マスカー ショート 大塚刷毛製造 54871399

※使用例

1100×25 透明マスカー ショート 大塚刷毛製造 54871399
1100×25 透明マスカー ショート 大塚刷毛製造 54871399
1100×25 透明マスカー ショート 大塚刷毛製造 54871399

透明マスカー ショート

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1箱(2本)
シート幅(mm)1100
内容量1箱(2本)注文コード54871399品番1100×25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

透明フィルムの採用により視認性に優れ、広告看板・標識・操作パネル・表札・ガスメーターなどの養生に最適。採光性も抜群なので、養生中に住宅内で生活される場合のストレスも軽減します。

用途養生・マスカー・塗装・内装シート幅(mm)1100テープ幅(mm)17材質(シート)透明フィルムテープ種類シート長さ(m)25

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
548713991100×2570814739204115 11001100×25 透明マスカー ショート 大塚刷毛製造 70814739透明マスカー ショート大塚刷毛製造1パック(2本)
2,198
税込2,418
リニューアル品
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70814739
2023-07-16
用途: エアコン洗浄時
アクトサービス業

とても使いやすかったです。
長さが半分のも欲しいです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マスカー/カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする