曜日別特売
203642 1100 高強度ノンスリップマスカー レギュラー 大塚刷毛製造 54871505

 

203642 1100 高強度ノンスリップマスカー レギュラー 大塚刷毛製造 54871505
203642 1100 高強度ノンスリップマスカー レギュラー 大塚刷毛製造 54871505
203642 1100 高強度ノンスリップマスカー レギュラー 大塚刷毛製造 54871505

高強度ノンスリップマスカー レギュラー

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1本
テープ幅(mm)17
内容量1本注文コード54871505品番203642 1100
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

滑りやすい屋根や床の養生に効果的。強度のある厚めのノンスリップ加工のポリフィルム製です。歩いても、破れたり滑ったりしにくいので安心です。メーカー比約2倍の高強度タイプ。

用途養生・マスカー・塗装・内装テープ幅(mm)17テープ種類シート長さ(m)20シート幅(mm)1100材質(シート)ノンスリップ加工ポリフィルム
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マスカー/カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする