曜日別特売
70006 PH プラスチック手袋 ソフトPF オオサキメディカル 54871898

 

70006 PH プラスチック手袋 ソフトPF オオサキメディカル 54871898
70006 PH プラスチック手袋 ソフトPF オオサキメディカル 54871898

PH プラスチック手袋 ソフトPF

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズSS
内容量1箱(100枚)注文コード54871898品番70006
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

指先までフィット!看護・介護に最適。
左右両用のため片手でも使えて経済的。
アレルギーの原因でもある天然ゴムは使用しておりません。
進取性が高くフィット感に富んだ使い捨てプラスチック手袋です。
指先までフィットし、介護・看護に最適
肌にやさしい素材
豊富なサイズ展開

サイズSS材質塩化ビニル、可塑剤タイプ粉無全長(cm)24中指長(cm)7.1手の平幅(cm)7.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 51265542
2020-04-11
用途: 衛生作業時
その他業種

衛生作業時等に使用してます。
 装着感は、手にフィットではなく余裕がある装着になります。作業時には何の違和感も無く、素手で作業しているのと変わりません。チョトした作業にはグットです。

対象商品 : 51265533
2020-05-01
用途: 清掃時
不動産業

お値段お手頃で丈夫です。現在完売なのか購入できません。

2019-10-27
用途: 介護現場
医療・福祉・介護関連業

ラテックスアレルギーがひどくて大変でしたが、これに変えてからは少しずつ治りはじめました。すごく助かっています!

1が参考にしています
対象商品 : 51265542
2019-07-07
用途: 美容師
サービス業

フィット感使い心地は快適なんですが、透明なので店では使い難いので自宅使用にしています。

対象商品 : 51265542
2017-12-20
用途: 介護
その他業種

私のごつい手でもLでピッタリでした。装着のし易さと外しやすさ、それに適度な強さすべて納得できるものでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする