曜日別特売
CT-1020-3 耐寒 クリスタルターポ 平岡織染 54871934

クリスタルターポ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
厚さ(mm)0.25
長さ(m)50乱
タイプ耐寒
糸入り透明
内容量1本注文コード54871934品番CT-1020-3 耐寒
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
109,800

透明シート(糸無し)に比べ、強度、耐久性があります。

用途間仕切り、カバー、養生材質基布:ポリエステル100%、樹脂:ポリ塩化ビニル(PVC)形状ビニールカーテン幅(mm)2050厚さ(mm)0.25糸入り透明タイプ耐寒長さ(m)50乱機能防炎RoHS指令(10物質対応)対応
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

間仕切りシート/ビニールカーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする