曜日別特売
PUMA10 グリーンマイスター PUMA10 日本クランツレ 54872144

グリーンマイスター PUMA10

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送5日以内出荷とは
内容量1台注文コード54872144品番PUMA10
参考基準価格(税別)¥2,850,000販売価格(税込)¥3,077,800
販売価格(税別)
2,798,000

高圧高耐久に連続運転が可能なサイドチャネルブロアー方式のバキュームです。様々なインダストリー用途の幅広い要求にハイパワー吸引力が対応します。微粉塵対応1μm対応メインフィルター搭載、オプションでHEPAフィルター追加可能です。

用途鋳物砂や比重の重い金属等、通常のバキュームでは吸引が不足する場合などに適しています。幅(mm)850高さ(mm)1980奥行(mm)1550消費電力(W)7500タンク容量(L)175集塵容量(L)175騒音値(dB)74最大風量(m3/min)12.1/14.1吸水量(L)175騒音値(dB(A))(50/60Hz)74最大真空圧(kPa)27(50Hz/60Hz)最大風量(m3/h)(50/60Hz)12.1/14.1
注意
※本体のみです。別途ホース、ノズルを購入下さい。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき50,000/税込55,000
北海道地方数量1につき50,000/税込55,000
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

業務用掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする