曜日別特売
CMM-5535TN カラーメタルラック (R)専用 棚板 Φ19mm アイリスオーヤマ 54872467

CMM-5535TN カラーメタルラック (R)専用 棚板 Φ19mm アイリスオーヤマ 54872467
CMM-5535TN カラーメタルラック (R)専用 棚板 Φ19mm アイリスオーヤマ 54872467

カラーメタルラック (R)専用 棚板 Φ19mm

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送翌々日出荷とは
幅(mm)550
ブラック
内容量1個注文コード54872467品番CMM-5535TN
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

【ポール直径19mm】【奥行35cm】カラーメタルラック (R) 専用の棚板です。 「メタルラック」及び「Metal Rack」はアイリスオーヤマ株式会社の登録商標です。

用途アイリスオーヤマ カラーメタルラック(R)専用 棚板です。 本体や単品パーツと組み合わせてオリジナルの スチールラック が作れます。幅(mm)550奥行(mm)350適合幅550×奥行き350mmのカラーメタルラック材質固定部品:ABS樹脂ブラック高さ(mm)34質量(g)1217耐荷重(kg)棚板1枚あたり50表面処理粉体塗装材質(棚板)スチールポール径(Φmm)約19
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする