アイリスオーヤマ
カラーメタルラック (R)専用 棚板 Φ19mm
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お客様組立品
幅(mm)
550
550
750
色
ブラウン
ホワイト
ブラック
ブラウン
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54872476
品番
CMM-5535TN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
【ポール直径19mm】【奥行35cm】カラーメタルラック (R) 専用の棚板です。 「メタルラック」及び「Metal Rack」はアイリスオーヤマ株式会社の登録商標です。
用途
アイリスオーヤマ カラーメタルラック(R)専用 棚板です。 本体や単品パーツと組み合わせてオリジナルの スチールラック が作れます。
幅(mm)
550
奥行(mm)
350
適合
幅550×奥行き350mmのカラーメタルラック
材質
固定部品:ABS樹脂
色
ブラウン
高さ(mm)
34
質量(g)
1217
耐荷重(kg)
棚板1枚あたり50
表面処理
粉体塗装
材質(棚板)
スチール
ポール径(Φmm)
約19
関連資料:
【カタログ】メタルラック商品ラインナップ(27.96MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
54872476
CMM-5535TN
54872467
CMM-5535TN
カラーメタルラック (R)専用 棚板 Φ19mm
アイリスオーヤマ
1個
¥
1,798
税込
¥
1,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)