CMM-35M カラーメタルラック(R)専用 メッシュパネル Φ19mm アイリスオーヤマ 54872607

 

CMM-35M カラーメタルラック(R)専用 メッシュパネル Φ19mm アイリスオーヤマ 54872607
CMM-35M カラーメタルラック(R)専用 メッシュパネル Φ19mm アイリスオーヤマ 54872607
CMM-35M カラーメタルラック(R)専用 メッシュパネル Φ19mm アイリスオーヤマ 54872607

カラーメタルラック(R)専用 メッシュパネル Φ19mm

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送翌々日出荷とは
ホワイト
質量(g)380
内容量1個注文コード54872607品番CMM-35M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699

カラーメタルラック(R)専用のメッシュパネルです。 メッシュパネルを付ければラックサイドやラック奥を、小物収納やディスプレイ収納としてご使用頂けます。 「メタルラック」及び「Metal Rack」はアイリスオーヤマ株式会社の登録商標です。

用途アイリスオーヤマのカラーメタルラック(R)専用 メッシュパネルです。 本体や単品パーツと組み合わせてオリジナルの スチールラック が作れます。 小物や工具類をかけて収納出来ます。奥行(mm)330高さ(mm)530ホワイト材質スチール(粉体塗装)質量(g)380ポール径(Φmm)19
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする