曜日別特売
CMM-2R カラーメタルラック(R)専用 コネクター Φ19mm アイリスオーヤマ 54872729

 

CMM-2R カラーメタルラック(R)専用 コネクター Φ19mm アイリスオーヤマ 54872729
CMM-2R カラーメタルラック(R)専用 コネクター Φ19mm アイリスオーヤマ 54872729
CMM-2R カラーメタルラック(R)専用 コネクター Φ19mm アイリスオーヤマ 54872729
CMM-2R カラーメタルラック(R)専用 コネクター Φ19mm アイリスオーヤマ 54872729
CMM-2R カラーメタルラック(R)専用 コネクター Φ19mm アイリスオーヤマ 54872729

カラーメタルラック(R)専用 コネクター Φ19mm

(1件のレビュー)
当日出荷お客様組立品当日出荷とは
ホワイト
内容量1個注文コード54872729品番CMM-2R
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥406
販売価格(税別)
369

【ポール直径19mm】アイリスオーヤマ カラーメタルラック(R)専用のコネクターです。 棚板の連結、メッシュパネルのフックとしてご使用頂けます。 2個セット
「メタルラック」及び「Metal Rack」はアイリスオーヤマ株式会社の登録商標です。

用途アイリスオーヤマ カラーメタルラック(R)専用のコネクターです。 本体や単品パーツと組み合わせてオリジナルの スチールラック が作れます。ホワイト材質スチール(粉体塗装)質量(g)40寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)16×23×35ポール径(Φmm)19
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54872729
2020-11-26
用途: 外の流し台用!
建設業・工事業

外の流し台をミニキッチン風に
リノベーション!
小物がスッキリ収まります(#^^#)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする