曜日別特売
- duopスターターセット くうかん 54872783

 

- duopスターターセット くうかん 54872783
- duopスターターセット くうかん 54872783

duopスターターセット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1セット注文コード54872783品番-
参考基準価格(税別)¥5,000販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

掃除をする際の身体への負担を減らすために開発されたDuop”デュオップ”のご紹介です。
クイックボール、フレーム、ハンドルの組み合わせで、より簡単迅速に拭き掃除をすることができます。
ヘッド部分が360度回転するので、いろいろな場所にぴったりフィット。
サイズの違うフレームとマイクロファイバーパッドにより、掃除の幅が広がります。
人間工学(エルゴノミクス)を採用し、少ない力で最大限に効果を引き出し、持ちやすく使用しやすい設計となっています。
作業中の姿勢の改善:手を伸ばさなくても高いところまで届きます。屈伸や立膝などきつい作業を軽減します。
体への負担が少なくよりパワフルでスピーディに:作業の半分以上は「正しい」手首の位置で作業ができます。強い力でスクラビングできます。手で持って吹いた場合に比べ、設置面積が広いので効率的です。

用途床、壁、窓、鏡、天井等清掃場所に合わせて自由にサイズをカスタマイズできます。セット内容伸縮ハンドル1本、フレーム中1個、クリーニングパッド中1枚質量(g)(伸縮ハンドル)約354、(フレーム中)約130ハンドル寸法(mm)925×60×30Φパッドサイズ(mm)150×270×7フレーム(mm)240×110×70繰り返し・詰め替え対応
注意
※樹脂製品なので、あまり強い力をかけすぎると破損する恐れがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フラットモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする