曜日別特売
- duop伸縮ハンドル ロング くうかん 54872799

- duop伸縮ハンドル ロング くうかん 54872799
- duop伸縮ハンドル ロング くうかん 54872799
- duop伸縮ハンドル ロング くうかん 54872799
- duop伸縮ハンドル ロング くうかん 54872799

duop伸縮ハンドル ロング

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1本注文コード54872799品番-
参考基準価格(税別)¥4,300販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298

掃除をする際の身体への負担を減らすために開発されたDuop”デュオップ”のご紹介です。
クイックボール、フレーム、ハンドルの組み合わせで、より簡単迅速に拭き掃除をすることができます。
ヘッド部分が360度回転するので、いろいろな場所にぴったりフィット。
サイズの違うフレームとマイクロファイバーパッドにより、掃除の幅が広がります。
人間工学(エルゴノミクス)を採用し、少ない力で最大限に効果を引き出し、持ちやすく使用しやすい設計となっています。
伸縮自在(長さは約92.5~158cmまで調整可能)のDuop(デュオップ)専用伸縮ハンドルです。

用途Duop(デュオップ)専用伸縮ハンドルです。セット内容伸縮ハンドル1本質量(g)約354ハンドル寸法(mm)925×60×30Φ繰り返し・詰め替え対応
注意
※樹脂製品なので、あまり強い力をかけすぎると破損する恐れがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする