MONSTND 机上ラック パソコンモニター台座 最大32インチモニタ対応 高さ調節可能 スチール&アルミ製 StarTech.com 54874357

MONSTND 机上ラック パソコンモニター台座 最大32インチモニタ対応 高さ調節可能 スチール&アルミ製 StarTech.com 54874357
MONSTND 机上ラック パソコンモニター台座 最大32インチモニタ対応 高さ調節可能 スチール&アルミ製 StarTech.com 54874357
MONSTND 机上ラック パソコンモニター台座 最大32インチモニタ対応 高さ調節可能 スチール&アルミ製 StarTech.com 54874357
MONSTND 机上ラック パソコンモニター台座 最大32インチモニタ対応 高さ調節可能 スチール&アルミ製 StarTech.com 54874357
MONSTND 机上ラック パソコンモニター台座 最大32インチモニタ対応 高さ調節可能 スチール&アルミ製 StarTech.com 54874357
MONSTND 机上ラック パソコンモニター台座 最大32インチモニタ対応 高さ調節可能 スチール&アルミ製 StarTech.com 54874357
MONSTND 机上ラック パソコンモニター台座 最大32インチモニタ対応 高さ調節可能 スチール&アルミ製 StarTech.com 54874357

机上ラック パソコンモニター台座 最大32インチモニタ対応 高さ調節可能 スチール&アルミ製

商品レビューを投稿する
9日以内出荷9日以内出荷とは
内容量1個注文コード54874357品番MONSTND
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

画面を見やすい高さに持ち上げ、首や肩への負担を軽減
モニタをデスク面から持ち上げる三段階の高さ調節(12.5cm/15cm/17.5cm)
32インチ、重さ10kgまでのモニタに対応
デスクに置きやすい41cm x 27cmサイズの机上ラック
作業面を傷つけない滑り止めゴム脚

用途
すっきりと整理されたエルゴノミクス対応のオフィス環境を実現
モニタを持ち上げホームオフィスのデスクスペースを最適化
プリンタを持ち上げデスクやカウンタースペースを有効活用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする