曜日別特売
M2E1BMU31C NVMe PCI Express接続M.2 SSDケース USB 3.1 Gen 2対応 StarTech.com 54875258

 

M2E1BMU31C NVMe PCI Express接続M.2 SSDケース USB 3.1 Gen 2対応 StarTech.com 54875258
M2E1BMU31C NVMe PCI Express接続M.2 SSDケース USB 3.1 Gen 2対応 StarTech.com 54875258
M2E1BMU31C NVMe PCI Express接続M.2 SSDケース USB 3.1 Gen 2対応 StarTech.com 54875258
M2E1BMU31C NVMe PCI Express接続M.2 SSDケース USB 3.1 Gen 2対応 StarTech.com 54875258
M2E1BMU31C NVMe PCI Express接続M.2 SSDケース USB 3.1 Gen 2対応 StarTech.com 54875258
M2E1BMU31C NVMe PCI Express接続M.2 SSDケース USB 3.1 Gen 2対応 StarTech.com 54875258
M2E1BMU31C NVMe PCI Express接続M.2 SSDケース USB 3.1 Gen 2対応 StarTech.com 54875258

NVMe PCI Express接続M.2 SSDケース USB 3.1 Gen 2対応

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード54875258品番M2E1BMU31C
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

高性能 M.2 NVMeストレージ:PCI Express M.2 SSDをUSB-Cストレージとして使用できるドライブケース。UASP、USB 3.1 Gen 2(10Gbps)、PCI Express 3.0をサポートし、最大で1GB/秒の読み込み書き込みデータ転送が可能
頑丈&ポータブル:アルミニウムの筐体でM.2 NGFF SSDを保護。放熱穴で動作熱を逃し、一貫した性能レベルをキープ。バックアップや修復作業に最適
幅広いドライブ互換性:M-Key PCI Expressドライブサイズ2230/2242/2260/2280に対応。Samsung 950/960/970、Kingston、Seagate、Western Digital(WD)、HP、Intel SSDなど
幅広いホスト互換性:USB Type-C(USB 3.1 Gen 2 &; USB 3.0)またはThunderbolt 3(TB3)と互換のUSB-Cケーブルが製品に付属。Windows、Mac、Chrome、Linux、Ubuntuをサポート
簡単導入:ドライバのインストールが不要なプラグアンドプレイに対応。ドライブ装着用の小型ねじ回しが製品に付属し、すぐに設置が可能

用途
携帯性に優れた高性能ストレージソリューションとして使用
外付けNVMeドライブに超高速転送スピードでアクセス
データ移行などのタスクに最適な高速スピード
高速データアクセスを必要とする業務
データリカバリー、バックアップ、保守などの作業に最適
注意
※Windows 7以前のバージョンでは、USBストレージデバイスでのTRIMに対応していません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする