ユニット
筋かいシート両面印刷 上下作業禁止
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1枚
注文コード
54878094
品番
342-702A
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
工事現場の足場筋交いに設置できるワンタッチ標識です。
用途
工場現場の足筋交い表示に。
トラスコ品番
184-1852
厚さ(mm)
0.4
材質/仕上
本体:遮光ターポリン 面ファスナー:ポリエステル
取付方式
マジックテープ固定
縦(mm)
450
横(mm)
600
表示内容
上下作業 禁止