LS6928W-50 日東エルマテリアル 厚手両面ブチルテープ 日東電工 54878855

LS6928W-50 日東エルマテリアル 厚手両面ブチルテープ 日東電工 54878855
LS6928W-50 日東エルマテリアル 厚手両面ブチルテープ 日東電工 54878855

日東エルマテリアル 厚手両面ブチルテープ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1箱(22巻)
幅(mm)50
テープ幅(mm)50
内容量1箱(22巻)注文コード54878855品番LS6928W-50
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980
テープ幅(mm)50テープ長さ(m)5テープ厚さ(mm)2トラスコ品番206-5738幅(mm)50厚さ(mm)2質量(g)471長さ(m)5主なワークパーツ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする