B-1563 ステンレス パイプナット 水本機械製作所 54879869

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレス パイプナット

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
ねじ径M6
寸法B(mm)8.5
質量(g)24
内容量1個注文コード54879869品番B-1563
参考基準価格(税別)¥890販売価格(税込)¥703
販売価格(税別)
639

様々な寸法にカットされているので、用途に合わせて選んで頂けます。

用途筒の両端にネジ切りしているので、下穴に筒を挿入し、アイボルトの固定用などに。トラスコ品番204-5590材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ質量(g)24寸法L(mm)100ねじ径M6寸法A(mm)30寸法B(mm)8.5包装JAN付袋入りアズワン品番64-8412-22
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
488:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする