※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
ステンレス 引き取手(おねじ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
寸法D(mm)
4
4
10
質量(g)
6
6
111
116
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54880027
品番
B-2345
参考基準価格(税別)
¥620
販売価格(税込)
¥681
販売価格(税別)
¥
619
バスケットに入れる
ステンレスの素材感が美しい鏡面仕上げの取手です。
用途
機械等の取手に使用が多く、各種設備などの取手に。
トラスコ品番
204-5587
セット内容
スプリングワッシャー・六角ナット 各2個付
材質/仕上
ステンレス(SUS304)
質量(g)
6
全長L(mm)
24
寸法D(mm)
4
包装
JAN付袋入り
取付ピッチ(mm)
20