曜日別特売
B-2340 ステンレス 引き取手(めねじ) 水本機械製作所 54880088

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレス 引き取手(めねじ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
寸法D(mm)4
質量(g)10
内容量1個注文コード54880088品番B-2340
参考基準価格(税別)¥710販売価格(税込)¥780
販売価格(税別)
709

ステンレスの素材感が美しい鏡面仕上げの取手です。

用途機械等の取手に使用が多く、各種設備などの取手に。トラスコ品番204-5552材質/仕上ステンレス(SUS304)質量(g)10全長L(mm)76.5寸法D(mm)4包装JAN付袋入り取付ピッチ(mm)72.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする