00045921 波板取付ビス(鉄下地用) ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 54881034

 

00045921 波板取付ビス(鉄下地用) ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 54881034
00045921 波板取付ビス(鉄下地用) ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 54881034
00045921 波板取付ビス(鉄下地用) ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 54881034
00045921 波板取付ビス(鉄下地用) ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 54881034
00045921 波板取付ビス(鉄下地用) ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 54881034
00045921 波板取付ビス(鉄下地用) ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 54881034

波板取付ビス(鉄下地用)

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(120本)
クリア
内容量1箱(120本)注文コード54881034品番00045921
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

ポリカーボネイトの座金がポリカ波板とマッチ!
六角頭のビスが波板と鋼製下地(厚み1.6~3.2mmまで)に下穴をあけずに直接施工できる
小波(波ピッチ32mm規格)サイズに適合。
ねじ部の逆ねじストッパー機能が過剰締め付けを防ぐ。首下からストッパーまで12.5mm。

用途ポリカ波板の取り付けに。鉄下地用。ねじの呼びM5ねじサイズ5×25クリア長さ(mm)25六角対辺(mm)8適合板厚(mm)1.6~3.2材質(パッキン)EPDM材質(座金)ポリカーボネイト材質/処理鉄/ラスパート適応下地鋼製(3.2mmまで)線径(mm)5
注意
樹脂(ポリカーボネート等)波板の取付け専用ビスです。金属製波板の取付けは行なわないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49043294
2024-05-22
用途: 波板はり
Digital・Link

まずピアスビスの先端が弱い気がします。ポリカの山でまず滑り、下地のレールでも中々食い込まない。
それと間のスポンジですが、中途半端な大きさで波板が潰れたり、スポンジがずれたりする為細かな調整が必要かと思います。結局下穴を開けて取り付けしたので作業に時間が要しました。

対象商品 : 55059987
2023-12-25
用途: 社内のDIY
製造業

ポリカ波板を施工するのに使用。
ブロンズカラーも問題なく良い商品かと思われます。

対象商品 : 49043294
2018-10-17
用途: 車庫の屋根に

車庫の屋根の修理の為に使用しました。
何の問題も無く使用出来ました。

対象商品 : 49043285
2015-05-04
用途: 波板の屋根を修理

ネジの頭が十字でなく六角ですべらず確実に作業ができ インパクトドライバーが入らないところはスパナで
作業が出来アルミフレームに固定ができました。とてもよかったです。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3810:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする