ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ポリシート連結 ステンレススクリュー釘
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
長さ(mm)
25
25
32
38
頭径(mm)
4.5
4.5
5
全3種類を一覧で見る
内容量
1ケース(200本×20巻)
注文コード
54881269
品番
00024236
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
ポリシートで連結されたスクリュー釘です。
錆に強いステンレス製。外廻り・水廻り施工に最適。
用途
軒天施工等に。
材質
SUS304
長さ(mm)
25
規格
SP1625S
頭径(mm)
4.5
径(mm)
胴部:1.6
注意
使用の際は危険防止の為に、保護めがね等を着用してください。