406REDLJA ロックアウト用パドロック(電気系) MasterLOCK 54881813

 

406REDLJA ロックアウト用パドロック(電気系) MasterLOCK 54881813
406REDLJA ロックアウト用パドロック(電気系) MasterLOCK 54881813
406REDLJA ロックアウト用パドロック(電気系) MasterLOCK 54881813

ロックアウト用パドロック(電気系)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード54881813品番406REDLJA
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898

シャックル(ツル)6mmの非導電性、絶縁性素材を採用した、個別キー仕様のロックアウト用パドロック(個別キー仕様=付属の鍵以外での開錠は不可)。
腐食や紫外線、苛酷な温度環境、薬品への曝露に強い熱可塑性素材Zenexを本体部に採用しています。
「1人の作業者に1つのロックと1つのキー」の指針に準じて、鍵が1本付属しています。
施錠しなければ鍵が抜けないキーリテイニング機能つき。

用途ロックアウトとして幅(mm)38高さ(mm)45つる径(Φmm)6言語表示日本語材質(ツル)絶縁材ツル長(mm)38
注意
※付属しているラベルは日本語です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ロックアウトとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/lockout/
2023-02-22

防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする