トーコネ(旧:東洋コネクター)
SMA型ジャック付き 5D-2V 同軸コネクタ付きケーブル
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
ケーブル長(m)
0.5
0.5
1
1.5
2
3
4
5
6
7
8
9
10
コネクタ2
NJ-5A
BNCJ-5
BNCP-5DA-K
MJ-5X
MP-5
NJ-5A
NP-5A
SMAJ-5A
SMAP-5A
TNCP-5
コネクタ1
SMAJ-5A
SMAJ-5A
切りっぱなし
全120種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
54881814
品番
KM-SAJ0.5NJ-5D2V
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
SMA型ジャック付き 5D-2V 同軸コネクタ付きケーブルです。
用途
関西通信製ケーブル5D-2Vにトーコネ製コネクタSMAJ-5Aを使用したケーブルアッセンブリ品です。
ケーブル長(m)
0.5
コネクタ1
SMAJ-5A
コネクタ2
NJ-5A
メーカー
関西通信電線
ケーブル
5D-2V
ケーブル外径(Φmm)
7.3
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケーブルインピーダンス(Ω)
50
関連資料:
(0.28MB)