曜日別特売
480 ゲートバルブロックアウト MasterLOCK 54881856

 

480 ゲートバルブロックアウト MasterLOCK 54881856
480 ゲートバルブロックアウト MasterLOCK 54881856
480 ゲートバルブロックアウト MasterLOCK 54881856

ゲートバルブロックアウト

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
厚さ(mm)外側:38、内側:27
内容量1個注文コード54881856品番480
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500

ライジングステム(弁棒上昇式)ゲートバルブ対応。
バルブをカバーし、パドロックで施錠する事によりONまたはOFF位置でロック可能。
独自の回転設計(特許取得済)で狭いスペースにも簡単に取り付け可能です。
丈夫で軽量、絶縁性のあるZenex熱可塑性本体は化学物質への耐性が高く、苛酷な条件でも効果的です。
コンパクトになり1つ上のサイズに収納可能です。

用途ロックアウトとして厚さ(mm)外側:38、内側:27外径(mm)108開口部(mm)19(バルブステム用)内径(mm)79穴径(mm)10(パドロック用)バルブサイズ25~76mm

商品説明動画

ゲートバルブロックアウト
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ロックアウトとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/lockout/
2023-02-22

防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする