曜日別特売
S2151 スイッチカバー(脱着式) MasterLOCK 54881874

 

S2151 スイッチカバー(脱着式) MasterLOCK 54881874
S2151 スイッチカバー(脱着式) MasterLOCK 54881874
S2151 スイッチカバー(脱着式) MasterLOCK 54881874
S2151 スイッチカバー(脱着式) MasterLOCK 54881874

スイッチカバー(脱着式)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード54881874品番S2151
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898

スイッチやコントロール部を直接カバーし、一時的に操作を禁じます。
直径30.5mmおよび22.5mmのスイッチに対応。
最大直径50mmおよび高さ45mmまでのボタンに対応。
U字型のベース部分はキノコ型押しボタンスイッチにも使用でき、ロータリースイッチのツマミ部分を1度外して取り付けることでロータリースイッチにも対応。
本体とカバーは透明でどのスイッチをロックアウトしているかが判別可能になっています。

用途ロックアウトとして仕様脱着式透明スイッチ22.5mm/30.5mmボタンサイズ(mm)直径:51、高さ:44
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ロックアウトとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/lockout/
2023-02-22

防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする