AR-TORI-JS-32 ARDEN トリマービット 超硬1段フラッシュ(片面) トリマー用 ARDEN 54885085

AR-TORI-JS-32 ARDEN トリマービット 超硬1段フラッシュ(片面) トリマー用 ARDEN 54885085
AR-TORI-JS-32 ARDEN トリマービット 超硬1段フラッシュ(片面) トリマー用 ARDEN 54885085

ARDEN トリマービット 超硬1段フラッシュ(片面) トリマー用

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
寸法B(mm)24
内容量1個注文コード54885085品番AR-TORI-JS-32
販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
¥4,798

トリマービットメーカーとして最大手であるARDEN社製です。日本向けに製造した特注でJUSTOOLブランド品で、是非一度お試しください。プロ仕様としてご利用いただけたらと思います。

用途
多彩な加工が可能
トリマー用
品番
JS-32
寸法A(mm)
8
寸法B(mm)
24
寸法D(mm)
31
寸法H(mm)
70
寸法S(mm)
6
注意
※安全な防具等を準備しご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

自在錐の種類と安全カバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/030/
2023-03-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

木工ドリルビットの刃先の種類と研ぎ方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/woodworking_drill/
2023-03-23

「木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする