SB-KM240(N) ホットキッチンマット 椙山紡織 54887359

※本体

SB-KM240(N) ホットキッチンマット 椙山紡織 54887359
SB-KM240(N) ホットキッチンマット 椙山紡織 54887359

ホットキッチンマット

(1件のレビュー)
内容量1枚注文コード54887359品番SB-KM240(N)
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月24日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥21,800販売価格(税込)¥19,690
販売価格(税別)
17,900

高機能素材でいつでも清潔に!フローリングタイプ
防水表面材で水濡れ・汚れも拭き取れます。
抗菌・防カビ加工でいつも清潔に。

材質表面:ポリ塩化ビニル、裏面:ポリエステル質量(kg)約2.0ナチュラルブラウン定格電力(W)280コード長さ(m)約1.8寸法(cm)45×240機能防水加工、抗菌・防カビ、滑り止め加工消費電力量(Wh)(1時間あたり)約140表面温度(℃)約451時間あたりの電気代目安(円)約3.8円再生紙使用マーク適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-24
用途: 台所作業
有限会社オートリフレッシュ・イッセ自動車・二輪車・自転車関連業

ほぼ1年前に購入しましたがサラダオイルをこぼしてしまい
使用には危険なので再度購入 もうキッチンには必需品ですね
使える限り使用したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする