曜日別特売

SMA型ジャック付き 5D-2V 同軸コネクタ付きケーブル

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
ケーブル長(m)10
コネクタ2TNCP-5
コネクタ1SMAJ-5A
内容量1本注文コード54888157品番KM-SAJ10TP-5D2V
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
¥9,998

SMA型ジャック付き 5D-2V 同軸コネクタ付きケーブルです。

用途
関西通信製ケーブル5D-2Vにトーコネ製コネクタSMAJ-5Aを使用したケーブルアッセンブリ品です。
ケーブル長(m)
10
コネクタ1
SMAJ-5A
コネクタ2
TNCP-5
メーカー
関西通信電線
ケーブル
5D-2V
ケーブル外径(Φmm)
7.3
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケーブルインピーダンス(Ω)
50
関連資料:(0.28MB)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする