色ナチュラルグレー本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)565×300×615総耐荷重(kg)棚板:約15、底板:約20質量(kg)7.9材質スチール(焼付塗装)幅(mm)565高さ(mm)615材質(本体)スチール(焼付塗装)区分本体質量(g)7900奥行(mm)300シリーズデスク用補助棚キャスターあり材質(天板)スチール(焼付塗装)耐荷重N(kgf)棚板147(約15)、底板196(約20)内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)518×298×318色(本体)ナチュラルグレーグリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付