曜日別特売

横形自在水栓(左ハンドル) 240mmパイプ付

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード54909086品番K10VL-R24
参考基準価格(税別)¥5,900販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
4,198

左ハンドル

付属品240mm自在パイプ付仕様エコこまJIS規格日本工業規格品左右区別左ハンドル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

単水栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする