KF13RGECN デッキ型2ハンドルシャワー(右側シャワー)190mmパイプ付 KVK 54909147

 

KF13RGECN デッキ型2ハンドルシャワー(右側シャワー)190mmパイプ付 KVK 54909147
KF13RGECN デッキ型2ハンドルシャワー(右側シャワー)190mmパイプ付 KVK 54909147
KF13RGECN デッキ型2ハンドルシャワー(右側シャワー)190mmパイプ付 KVK 54909147

デッキ型2ハンドルシャワー(右側シャワー)190mmパイプ付

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード54909147品番KF13RGECN
参考基準価格(税別)¥38,300販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

右側シャワー、取付ピッチ85mm、シャワーヘッド白、シャワーホース白1.45m、白ハンガー

適合場所浴室使用地区一般地付属品190mmパイプ付、保証書仕様エコこまJIS規格日本工業規格品取付ピッチ(mm)85左右区別右側シャワー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする