曜日別特売

(寒)デッキ型一時止水付2ハンドルシャワー(右側シャワー)240mmパイプ付

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード54909409品番KF207ZRN
参考基準価格(税別)¥41,700販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

右側シャワー、240mmパイプ付、取付ピッチ85mm、シャワーヘッド白、シャワーホース白1.6m、白ハンガー

用途
寒冷地用
付属品240mmパイプ付(固定こま)、保証書仕様エコこま、一時止水、逆止弁適合場所浴室JIS規格日本工業規格品使用地区寒冷地取付ピッチ(mm)85左右区別右側シャワー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする