KVK
2ハンドル混合栓(240mmパイプ付)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
54909436
品番
KM2G3NR2
参考基準価格(税別)
¥20,400
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
240mmパイプ付
付属品
240mmパイプ付
仕様
エコこま
適合場所
浴室
JIS規格
日本工業規格品
使用地区
一般地