KVK
(寒)2ハンドル混合栓(取付ピッチ204mm)200mmパイプ付
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
54909515
品番
KM8ZGN
参考基準価格(税別)
¥19,000
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
200mmパイプ付、取付ピッチ204mm
用途
寒冷地用
付属品
200mmパイプ付(固定こま)
仕様
エコこま
適合場所
キッチン
JIS規格
日本工業規格品
使用地区
寒冷地
取付ピッチ(mm)
204